品番 : EA983GB-85
品名 : 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)
仕様
| 幅 | 12mm | 長さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | カラー | イエロー |
| 重量 | 14g/6個 | 入数 | 6個 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 反射面:アクリル樹脂 粘着材:発泡ブチルゴム |
||
| 反射タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
| ガレージ・駐車場の出入り口、カーポートの支柱、カバン・自転車の夜間安全対策の目印としてお使いください。 | |||
| 夜間での視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。 | |||
| 屋外でも使用できる耐候性のよい素材を採用。 | |||
| 発泡ブチルゴム部分で6個繋がっています。6個一括でも切離して1個ずつでも使用できます。 | |||
| 凸凹面やサラサラした面への接着には適していません。 | |||
| 貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/17 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-85 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) |
| EA983GB-86 12x 50mm 反射プロテクター(6個/赤) |
| EA983GB-87 12x 50mm 反射プロテクター(6個/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
