品番 : EA983GB-91
品名 : 70x140mm 反射シート(シルバー)
仕様
| サイズ | 70×140×0.5mm | カラー | シルバー |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:アクリル 裏面:アルミ蒸着 粘着材:アクリル系粘着剤 |
重量 | 5g |
| 反射タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
| 駐車場・フェンスなどの危険標示や自転車・ヘルメットの安全目印に | |||
| ハサミで簡単にカットできます。 | |||
| マイクロプリズムが12の異なる方向に向いているため、広い角度で反射します。 | |||
| 夜間だけでなく、昼間も太陽光で反射します。 | |||
| シート素材がアルミ蒸着構造で割れやすいため、貼り直しはできません。 | |||
| 貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
| 用途以外の使用はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-91 70x140mm 反射シート(シルバー) |
| EA983GB-92 70x140mm 反射シート(ゴールド) |
ウェブカタログ画像
拡大

