品番 : EA983GD-501
品名 : 50mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 3 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.5 | 重量 | 145g |
| 材質 | 基材:アクリル樹脂+アルミ 粘着剤:アクリル系 |
シマの幅 | 200mm |
| NETIS登録品 | |||
| 反射タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GD-501 50mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) |
| EA983GD-502 100mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

