品番 : EA983GG-22
品名 : 297x210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)
JIS Z 9107のJA規格を超える残光性能を有する高性能蓄光テープです
仕様
| 発光時間(目安) | 約3時間 | 材質 | テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4サイズ(297×210mm) | 厚み | 0.2mm |
| 重量 | 23g | 入数 | 1枚 |
| 高輝度タイプ | |||
| 長残蓄光・光沢タイプ | |||
| 粘着式(剥離紙付) | |||
| 非常口・非難器具・消火器・消火栓・救命具・避難誘導表示・危険箇所・非常経路・安全地帯・スイッチ・手摺など等の安全・防災標示にご使用ください。 停電になった際、しばらく発光しますので停電時の安全・防災に備えることができます。 |
|||
| 昼光・蛍光灯・ブラックライト等のエネルギーを吸収し、蓄えたエネルギーを放出して発光します。 | |||
| 使いやすいA4サイズで、はさみで簡単に切り抜いて加工できます。繰り返し使用も可能です。 | |||
| 屋内外で使用可能です。 | |||
| ※日没の様にゆっくり暗くなる環境では、発光効果は得れません。 (明るい時に光(エネルギー)を蓄え、消灯等の急な暗転時にそれを少しづつ放出し暫くの時間発光します。急な暗転で貼付部が暫くの時間、暗闇の中で光る商品です) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/01 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GG-21 297x210mm 蓄光粘着シート |
| EA983GG-22 297x210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) |
