品番 : EA983GH-22
品名 : 50mmx16.5m 配管方向指示テープ(赤/白)
ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります
仕様
材質 | ビニールにラミネート加工 | 長さ | 16.5m |
---|---|---|---|
厚み | 0.1mm | カラー | 赤/白 |
幅 | 50mm | 重量 | 180g |
入数 | 1巻入り | ||
粘着式 | |||
一目で配管の流れを判別できます。 | |||
ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります。 | |||
1巻で矢印675枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 05:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2382ページ |
代替品
|