詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GR-32

品名 : 25mmx0.6m ハイレベル蛍光反射テープ(ライムイエロー)

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

幅 25mm 厚み 0.43mm
材質 基材:ハイグロス、
粘着材:感圧接着
カラー 蛍光ライム
耐用年数 3年 粘着力 約26.5N/25mm
使用温度範囲 -23~65℃ 総重量 25g(パッケージ含む)
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプで視認性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2303ページ

代替品

EA983GA-43A
  • 品番

    EA983GA-43A

  • コメント

    25mmx9.1m 同 高輝度 イエロー

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top