詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GA-43A

品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(黄)

仕様

25mm 長さ 9.1m
厚さ 約0.11~0.14mm 材質 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
使用期間 7年間(屋外使用)
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプ
追加説明
カタログ価格

2,470 (税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/14 20:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983GA-42A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(赤)
EA983GA-43A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(黄)
EA983GA-44A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄/黒
EA983GA-45A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白
EA983GA-46A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(白)
EA983GA-47A 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(橙)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top