品番 : EA983GA-46A
品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(白)
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 約0.11~0.14mm | 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
| 色 | 白 | 使用期間 | 7年間(屋外使用) |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/14 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
