品番 : EA983GA-45A
品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 約0.11~0.14mm | 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
| 色 | 赤/白 | 使用期間 | 7年間(屋外使用) |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| 約45mm間隔のシマになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/14 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
