品番 : EA983GR-65
品名 : φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙)
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| サイズ | φ76mm | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 橙 | 材質 | 基材:アクリル系プリズム再帰反射フィルム 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 約26.2N/25mm | 使用温度範囲 | -40~82℃ |
| 入数 | 50枚 | ||
| 粘着式 | |||
| 反射タイプ | |||
| 耐久性に優れています | |||
| 透明ポリライナーロールは扱いやすく、反射テープをきれいに剥がせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GR-61 88x 50mm ハイレベル反射テープ(50枚/赤) |
| EA983GR-62 88x 50mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙) |
| EA983GR-64 φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/赤) |
| EA983GR-65 φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
