品番 : EA983HA-16
品名 : 65mm角 [英語表記付]バルブ開閉札(青・赤)
仕様
サイズ | 65×65×0.8mm | 材質 | アルミ |
---|---|---|---|
表示内容 | 表:開、裏:閉 | 色 | 表:青、裏:赤 |
両面印刷 | |||
英文字入 | |||
ステンレスリングφ15mm×2個付 | |||
2枚1組です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2393ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983HA-16 65mm角 [英語表記付]バルブ開閉札(青・赤) |
EA983HA-17 65mm角 [英語表記付]バルブ開閉札(赤・緑) |
EA983HA-18 65mm角 [英語表記付]バルブ開閉札(赤・青) |
EA983HA-19 65mm角 [英語表記付]バルブ開閉札(緑・赤) |
拡大