詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HA-22

品名 : 65x65mm バルブ開閉札(赤/緑)

仕様

内容 表:開
裏:閉
色 表:赤
裏:緑
サイズ 65×65×0.8mm 重量 20g
材質 アルミ 入数 2枚1組
両面印刷
ステンレスリングφ15mm×2個付
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
※鎖はお客様でご用意ください。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983HA-21 65x65mm バルブ開閉札(青/赤)
EA983HA-22 65x65mm バルブ開閉札(赤/緑)
EA983HA-23 65x65mm バルブ開閉札(赤/青)
EA983HA-27 65x65mm バルブ開閉札(青/赤)
ウェブカタログ画像
入数:2枚1組
  • 入数:2枚1組
  • 入数:2枚1組
  • ※鎖は付属しておりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top