詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HB-21

品名 : バルブ開閉札(回転式)(開/青・閉/赤)

仕様

内容(色) 開(青)・閉(赤) サイズ 90×60×10mm
窓サイズ 47×50mm 材質 本体カバー:ポリカーボネート
札:ABS樹脂
取付穴径 φ4mm×1ヶ所 取付仕様 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
両面印刷
英文字入
時計回りに一回転すると、画面の表示内容が変化する回転式バルブ札
表示面が大きく、視認性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/23 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983HB-21 バルブ開閉札(回転式)(開/青・閉/赤)
EA983HB-22 バルブ開閉札(回転式)(開/赤・閉/青)
EA983HB-23 バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤)
EA983HB-24 バルブ開閉札(回転式)(常時開/赤・常時閉/青)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top