品番 : EA983HC-1
品名 : 90x35mm [スライド式]バルブ開閉札
仕様
| サイズ | 90×35×3mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 19g | 取付穴 | 4mm×2 |
| 取付仕様 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | 入数 | 1枚 |
| 両面印刷 | |||
| スライダータイプ | |||
| 札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。 | |||
| 開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。 | |||
| 取付穴にSカンや釘を差し、 引っ掛けて使用できます。 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/10/11 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HC-0 50x35mm [スライド式]バルブ開閉札 |
| EA983HC-1 90x35mm [スライド式]バルブ開閉札 |
| EA983HC-2 130x60mm [スライド式]バルブ開閉札 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1個
商品動画
