詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HC-11

品名 : 50x35mm [スライド式]バルブ開閉札

仕様

サイズ 50×35×3mm 材質 本体:硬質塩化ビニール
取付金具:ステンレス
重量 14g 取付穴 4mm×2
取付仕様 吊り下げタイプ(金具付き) 入数 1個
両面印刷
回転タイプ
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。
取付穴にSカンや釘を差し、 引っ掛けて使用できます。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/10/11 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983HC-11 50x35mm [スライド式]バルブ開閉札
EA983HC-12 90x35mm [スライド式]バルブ開閉札
EA983HC-13 130x60mm [スライド式]バルブ開閉札
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top