品番 : EA983HC-18
品名 : 130x60mm バルブ開閉札
仕様
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。 | |||
材質 | 本体:硬質エンビ 取付金具:ステンレス | ||
---|---|---|---|
両面印刷 | |||
入数は1個入りです。 | |||
サイズ(mm) | 130×35×3 | 取付穴 | 7mm×2 |
追加説明 |
●サイズ…130×60×3mm ●材質…(本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス ●両面裏印刷加工 7mmφ穴×2 ●実用新案登録済 〈表示入れ替え例〉 ●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 逆立ちすれば、表示が変わる 札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。 |
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2394ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983HC-16 50x35mm バルブ開閉札 |
EA983HC-17 90x35mm バルブ開閉札 |
EA983HC-18 130x60mm バルブ開閉札 |