品番 : EA983HD-6
品名 : 15x80mm 回転方向矢印銘板
仕様
| 内容 | →(右矢印) | サイズ | 15×80×0.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | ||
| 裏面に粘着テープ付 | |||
| 水や熱に強いアルミ製 | |||
| 機器の操作補助や誤操作防止に | |||
| 表面がアルミ材のため耐候性があり、屋外での使用は可能です。 ※ただし、裏面は一般的な両面テープ仕様となっており、設置場所の環境(直射日光・雨風・温度差・貼付面の状態等)によっては、両面テープ側が先に劣化し、粘着力の低下や剥がれが発生する可能性があります。 ※なお、耐候性に関する試験結果や数値データはありません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HD-1 15x80mm 回転方向矢印銘板 |
| EA983HD-2 15x80mm 回転方向矢印銘板 |
| EA983HD-3 15x80mm 開閉矢印銘板 |
| EA983HD-4 15x80mm 開閉矢印銘板 |
| EA983HD-5 15x80mm 回転方向矢印銘板 |
| EA983HD-6 15x80mm 回転方向矢印銘板 |
ウェブカタログ画像
拡大
