品番 : EA983HK-11
品名 : 100x100mm [充]ボンベ札
仕様
| 内容 | 充 | 型 | 角 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×100×2mm | 取付穴径 | φ5mm×1 |
| 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミプレート) | ||
| 両面印刷(充⇔充) | |||
| 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HK-11 100x100mm [充]ボンベ札 |
| EA983HK-12 100x100mm [空]ボンベ札 |
ウェブカタログ画像
拡大
