詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HK-13

品名 : φ50mm [充]ボンベ札

仕様

内容 充 型 丸
サイズ φ50×2mm 取付穴径 φ4mm×1
材質 硬質塩化ビニール(ラミプレート)
両面印刷(充⇔充)
熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/11 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983HK-13 φ50mm [充]ボンベ札
EA983HK-14 φ50mm [空]ボンベ札
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top