品番 : EA983HK-39A
品名 : ガス名標識板[窒素]
仕様
サイズ(mm) | 450×300×1 | 内容 | 窒素 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
片面印刷 | |||
【一般高圧ガス保安規則】 第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。 高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。 |
|||
※取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/16 18:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2347ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)