詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HK-4

品名 : 60x130mm スライド式ボンベ札(回転タイプ)

仕様

サイズ 130×60×3mm 取付穴径 φ7mm×2
材質 本体:硬質塩化ビニール
金具:ステンレス
入数 1個
両面印刷
スライド式
回転タイプ
札を上下に反転するだけで「空」「充」の表記が切り替わります。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 01:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983HK-2 35x 90mm スライド式ボンベ札(回転タイプ)
EA983HK-4 60x130mm スライド式ボンベ札(回転タイプ)
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top