品番 : EA983HK-5
品名 : 60x130mm スライド式ボンベ札(スライダータイプ)
仕様
| サイズ | 130×60×3mm | 取付穴径 | φ7mm×2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 入数 | 1個 |
| 両面印刷 | |||
| スライド式 | |||
| スライダータイプ | |||
| 札を上下に反転するだけで「空」「充」の表記が切り替わります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HK-3 35x 90mm スライド式ボンベ札(スライダータイプ) |
| EA983HK-5 60x130mm スライド式ボンベ札(スライダータイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1個
