品番 : EA983HK-62
品名 : 300x600mm 高圧ガス標識(空瓶容器置場)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 827-18 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×600 | 表示内容 | 空瓶容器置場 |
| 材質 | 鉄板(明治山) | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
