品番 : EA983HK-72
品名 : 300x450mm 高圧ガス標識(ボンベ保管場所)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 804-42B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×450 | 表示内容 | ボンベ保管場所 |
| 材質 | 鉄板(普通山) | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HK-71 450x300mm 高圧ガス標識(ボンベ保管場所) |
| EA983HK-72 300x450mm 高圧ガス標識(ボンベ保管場所) |
ウェブカタログ画像
拡大

