品番 : EA983HK-82
品名 : 450x600mm 高圧ガス標識(高圧ガス貯蔵所)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 827-56 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×600 | 表示内容 | 高圧ガス貯蔵所 |
| 厚み | 1.2mm | 材質 | エコユニボード |
| 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HK-81 450x600mm 高圧ガス標識(高圧ガス製造施設) |
| EA983HK-82 450x600mm 高圧ガス標識(高圧ガス貯蔵所) |
| EA983HK-83 450x600mm 高圧ガス標識(高圧ガス容器置場) |
ウェブカタログ画像
拡大
