品番 : EA983HL-11A
品名 : 65x65mm [アルミ製]バルブ開閉札(青・赤/1組)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 857-51 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 表示板:65×65×1.5 ワイヤー:φ0.75×400 |
内容(色) | 開:青 閉:赤 |
| 入数 | 2枚1組 | 材質 | 表示板:アルミ ワイヤー:ステンレス(カシメ/アルミ) |
| 両面印刷 | |||
| 400mm吊り下げワイヤー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HL-11A 65x65mm [アルミ製]バルブ開閉札(青・赤/1組) |
| EA983HL-11B 65x65mm [アルミ製]バルブ開閉札(青・赤/5組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚1組入
