品番 : EA983HL-2A
品名 : 65x65mm バルブ開閉札(緑・赤/1組)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 857-52 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 表示板:65×65×2 ワイヤー:φ0.75×400 |
内容(色) | 開:緑 閉:赤 |
| 入数 | 2枚1組 | 材質 | 表示板:エコユニボード ワイヤー:ステンレス(カシメ/アルミ) |
| 両面印刷 | |||
| 400mm吊り下げワイヤー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/19 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚1組入
