詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HL-41

品名 : 160x60mm[フック]バルブ開閉札(操作禁止・赤/5枚

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 857-66
用途 フック式バルブ開閉表示板 サイズ 160×60mm
厚み 1.2mm 重量 45g
表示内容 操作禁止 材質 エコユニボード
入数 5枚
片面表示タイプ(裏側は白無地)
英文字入り
フック式でバルブなどにワンタッチで脱着可能な表示板
点検作業時など一時的な表示が必要な場面で手軽に使えます
くり返し使用でき、バルブの状態管理が手軽に行えます
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 5 販売単位 組
バリエーション一覧
EA983HL-31 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・青/5枚)
EA983HL-32 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・赤/5枚)
EA983HL-33 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・緑/5枚)
EA983HL-34 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・青/5枚)
EA983HL-35 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・赤/5枚)
EA983HL-36 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・緑/5枚)
EA983HL-41 160x60mm[フック]バルブ開閉札(操作禁止・赤/5枚
EA983HL-42 160x60mm[フック]バルブ開閉札(点検中・黄/5枚)
EA983HL-43 160x60mm[フック]バルブ開閉札(運転中・青/5枚)
EA983HL-44 160x60mm[フック]バルブ開閉札(調整中・赤/5枚)
EA983HL-45 160x60mm[フック]バルブ開閉札(無地・白/5枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top