品番 : EA983JP-12A
品名 : 9000x1800mm[5間] 紅白幕(ポリエステル・防炎)
仕様
| サイズ | 9000×1800mm(5間) | 材質 | ポリエステル100% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1900g | ||
| 防炎加工 | |||
| 各種式典、セレモニーなどに | |||
| 白生地と赤の生地の縫い合わせになります。 | |||
| ※ロープは製品に含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983JP-10A 3600x1800mm[2間] 紅白幕(ポリエステル・防炎) |
| EA983JP-11A 5400x1800mm[3間] 紅白幕(ポリエステル・防炎) |
| EA983JP-12A 9000x1800mm[5間] 紅白幕(ポリエステル・防炎) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ロープは製品に含まれていません。
