品番 : EA983JP-2
品名 : 9000x 700mm[5間] 紅白幕(綿)
仕様
| サイズ | 9000×700mm(5間) | 材質 | 綿100% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約70g | ||
| 各種式典、セレモニーなどに | |||
| ※ロープは製品に含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983JP-1 9000x 500mm[5間] 紅白幕(綿) |
| EA983JP-2 9000x 700mm[5間] 紅白幕(綿) |
| EA983JP-3 9000x 900mm[5間] 紅白幕(綿) |
| EA983JP-4 9000x1800mm[5間] 紅白幕(綿) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ロープは製品に含まれていません。
