品番 : EA983JP-22
品名 : 8mmx10.5m 紅白ロープ(5間用・アクリル)
仕様
| ロープサイズ | 径:φ8mm 長さ:10.5m |
仕様 | 5間用 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル100% | 重量 | 約210g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/14 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983JP-20 8mmx 5m 紅白ロープ(2間用・アクリル) |
| EA983JP-21 8mmx 7m 紅白ロープ(3間用・アクリル) |
| EA983JP-22 8mmx10.5m 紅白ロープ(5間用・アクリル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA983JP-21です。
