品番 : EA983JP-52
品名 : 1300x 900mm 国旗(綿)
仕様
| サイズ | 1300×900mm | 材質 | 綿100% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約20g | 染色 | 染料 |
| 国旗掲揚に | |||
| ひも2本付 | |||
| グリーン購入適合品ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/06 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983JP-51 900x 700mm 国旗(綿) |
| EA983JP-52 1300x 900mm 国旗(綿) |
| EA983JP-53 1500x1030mm 国旗(綿) |
ウェブカタログ画像
拡大
