品番 : EA983JS-1A
品名 : 1050x 700mm 安全旗(綿)
仕様
| サイズ | 1050×700mm | 厚み | 0.35㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 木綿生地(天竺) | ハトメ穴 | φ10mm×2ヶ所 |
| ひも2本付 | |||
| 耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。 | |||
| ※加工上多少の違寸が生じる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/17 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983JS-1A 1050x 700mm 安全旗(綿) |
| EA983JS-2A 1350x 900mm 安全旗(綿) |
| EA983JS-3A 1500x1000mm 安全旗(綿) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983JS-41 : スイブルフック |
ウェブカタログ画像
拡大
