詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983JS-21A

品名 : 1050x 700mm 安全衛生旗(綿)

仕様

サイズ 1050×700mm 厚み 0.35㎜
材質 木綿生地(天竺) ハトメ穴 φ10mm×2ヶ所
ひも2本付
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
※加工上多少の違寸が生じる場合があります。
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/22 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983JS-21A 1050x 700mm 安全衛生旗(綿)
EA983JS-22A 1350x 900mm 安全衛生旗(綿)
EA983JS-23A 1500x1000mm 安全衛生旗(綿)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top