詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983L-11

品名 : 3.0x300mm チェーン(10本)

仕様

幅 3mm 長さ 300㎜
線径 1mm リング内径 7㎜
フック全長 21mm 開口 5mm
材質 鎖:鉄クロムメッキ
リング:鉄(三価ユニクロ)
フック(ナスカン):真ちゅうニッケルメッキ
入数 10本
スチール製チェーンの両端にリングとフックが付いています。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/28 06:04現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2289ページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA983L-11 3.0x300mm チェーン(10本)
EA983L-12 3.0x400mm チェーン(10本)
EA983L-13 4.0x500mm チェーン(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top