品番 : EA983L-6
品名 : φ0.75x400mm ワイヤーロープ(5本)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 860-02 |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ0.75mm | 長さ | 400mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 18g |
| 入数 | 5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983L-5 φ0.75x200mm ワイヤーロープ(5本) |
| EA983L-6 φ0.75x400mm ワイヤーロープ(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
