品番 : EA983M-14B
品名 : 55x200mm 配管方向指示ステッカー(黄赤/10枚)
仕様
色 | 黄赤 | 用途 | - |
---|---|---|---|
マンセル値 | 2.5YR 6/14 | 入数 | 10枚 |
材質 | アルミステッカー | 仕様 | 粘着 |
裏面のり付、裏紙付 | |||
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。 | |||
貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。 | |||
耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用 | |||
裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 14:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2338ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入