詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983MH-14

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルカリ/10枚)

仕様

内容 アルカリ サイズ 40×80×0.1㎜
灰紫 マンセル値 2.5P 5/5
材質 基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
入数 10枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 11:25現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2277ページ
バリエーション一覧
EA983MH-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸/10枚)
EA983MH-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(硫酸/10枚)
EA983MH-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(塩酸/10枚)
EA983MH-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルカリ/10枚)
EA983MH-15 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(苛性ソーダ/10枚)
EA983MH-16 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
EA983MH-17 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ブライン/10枚)
EA983MH-18 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(廃液/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top