品番 : EA983ML-10
品名 : 50mmx2.0m JIS配管識別テープ(赤紫)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | AC-10S |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 2.0 |
| 厚さ(mm) | 0.12 | 用途 | - |
| 色 | 赤紫 | マンセル値 | 2.5PB 4/12 |
| 材質 | アルミ | 耐熱温度 | 約-30~100℃ |
| 仕様 | 粘着 | ||
| JIS識別色 | |||
| 配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 | |||
| 優れた屋外耐候性 | |||
| 50ミクロン厚のアルミシートです。 | |||
| 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 | |||
| 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。 | |||
| 100℃までの十分な耐熱性 | |||
| 配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
