品番 : EA983PD-7
品名 : 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)
仕様
| サイズ | 全長:914mm 幅:362mm 高さ:76.2mm |
重量 | 10.9kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | φ57.2mm以下 | チャンネル数 | 1 |
| チャンネルサイズ | 57.2(W)×57.2(H)mm | 耐荷重 | 約3.8t |
| 材質 | 耐候性ポリウレタン | カラー | イエロー |
| 下部スリットタイプ | |||
| 汎用性の高い軽量タイプ | |||
| ケーブルの上にかぶせるだけの設置、解体、保管が簡単にできます。 | |||
| 耐候性に優れ、頑丈な作りになっています | |||
| 同サイズで連結可能 | |||
| 全天候型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,500 円(税抜)/ 101,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983PD-6 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒) |
| EA983PD-7 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA983PD-4 : 914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) |
| 仕様別商品 | EA983PD-6 : 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
