品番 : EA983PG-2
品名 : 914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型)
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様
| 適合ケーブル径 | φ19mm以下 | サイズ | 全長:914mm 幅:303mm 高さ:31.8mm |
|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | チャンネルサイズ | 38(W)×19(H)mm |
| 耐荷重 | 5.9t | 材質 | ポリウレタン |
| 重量 | 4.1kg | ||
| 平型ケーブルに最適です。 | |||
| 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。 | |||
| 同サイズで連結可能です。 | |||
| 表面はエンボス加工されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/16 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983PG-2 914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型) |
| EA983PG-3 914x351x32mm ケーブルプロテクター(3溝/低床型) |
ウェブカタログ画像
拡大
