詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PH-3

品名 : 914x510x76mm ケーブルプロテクター(3溝)

仕様

適合ケーブル径 φ57.2mm以下 サイズ 全長:914mm
幅:510mm
高さ:76.5mm
チャンネル数 3 チャンネルサイズ 57.2(W)×57.2(H)mm
耐荷重 6.4t 材質 ポリウレタン
重量 13.6kg
商業、工業、建設、公共事業、イベント時などに
全天候型
開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。
車両や歩行者の安全通行が確保でき、ケーブルやホースなどを保護します。
表面はエンボス加工されています。
連結可能です。
追加説明
カタログ価格

117,400 円(税抜)/ 129,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2262ページ
ウェブカタログ画像
  • 3溝にケーブルを通せます。
  • 軽量で耐久性があり、屋外でも使用可能です
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top