品番 : EA983R-12
品名 : 安全ベスト(イエロー)
仕様
| サイズ | フリー | メッシュカラー | イエロー |
|---|---|---|---|
| 反射テープカラー | イエロー | 着丈 | 約59cm |
| ウエスト | 最大125cm | 材質 | ナイロンメッシュ |
| 反射テープ | 塩化ビニール | テープ幅 | 60mm |
| 重量 | 155g | ||
| サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-11 安全ベスト(ネイビー) |
| EA983R-12 安全ベスト(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
