詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-127

品名 : 安全ベスト(蓄光・紺/黄)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5922005
メッシュ色 紺 反射テープ色 黄
サイズ フリー 着丈 60cm
ウエスト 90~130cm(マジックテープで調整可能) 反射テープ幅 50mm
材質 ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト
昼夜を問わず安全を確保
場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/01 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-126 安全ベスト(蓄光・紺/白)
EA983R-127 安全ベスト(蓄光・紺/黄)
EA983R-128 安全ベスト(蓄光・黄/黄)
ウェブカタログ画像
  • 前
  • 後ろ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top