品番 : EA983R-176B
品名 : 安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー/20枚)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | カラー | 蛍光イエロー |
|---|---|---|---|
| 反射テープ色 | グレー | 入数 | 20枚 |
| 着丈 | 40~60cm | ウエスト | 最大120cm |
| 反射テープ幅 | 15mm | 材質 | 本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂 |
| 重量 | 約110g | ||
| ワンタッチなので簡単に着脱可能 | |||
| ストレッチ素材でフィット感抜群! | |||
| 軽くて疲れにくい | |||
| ワンタッチバックル取付 | |||
| アジャスターで着丈・ウエストを調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/25 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-176 安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) |
| EA983R-176B 安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20枚入
