品番 : EA983R-235
品名 : 防犯ベスト(青)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941004 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | ブルー | 反射テープ色 | 白 |
| 反射テープ幅 | 50mm | サイズ | フリー |
| 着丈 | 約60cm | 肩幅 | 36cm |
| ウエスト | 約90~120cm (ゴムとマジックテープで調整可能) |
材質 | テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ |
| 前後透明ポケット部:215mm×320mm A4の用紙がそのまま差し込めます。 |
|||
| 左胸の透明ポケット部:幅105mm×57mm 名刺等を入れることができます。 |
|||
| 取り外し可能なポケット有り(表側右胸) | |||
| 左右の腰回りはゴムと面ファスナーで調節可能 (最小約90cm~最大約120cmぐらいまで) |
|||
| 前後にA4サイズの印刷物を入れて使用するベストです。 | |||
| お好きな文字を自由に書いて差し込めます。 | |||
| 汎用性が高く、イベントや試合、お祭り、パトロール、災害ボランティア、防災訓練など、幅広くお使いいただけます。 | |||
| 左胸と正面と背中に差込みポケット付 | |||
| ベストカラーによる各班分け・各部署分けにも便利です。 | |||
| ワクチン・予防接種業務に最適な差込式ベストです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/24 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-231 防犯ベスト(黄) |
| EA983R-232 防犯ベスト(オレンジ) |
| EA983R-233 防犯ベスト(緑) |
| EA983R-234 防犯ベスト(白) |
| EA983R-235 防犯ベスト(青) |
| EA983R-236 防犯ベスト(赤) |
| EA983R-237 防犯ベスト(紺) |
| EA983R-238 防犯ベスト(スカイブルー) |
