品番 : EA983R-25
品名 : 安全ベスト(紺/白)
仕様
| メッシュカラー | 紺 | 反射テープカラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 56・62・68cm(3段階調整) | ウエスト | 90・102・136cm(3段階調整) |
| テープ幅 | 70mm | 材質 | ナイロンメッシュ、マイクロプリズムテープ |
| 重量 | 260g | ||
| 高輝度反射テープにより昼夜を問わず、雨の中、霧の中でもすぐれた視認性を発揮します。 | |||
| サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています) | |||
| マイクロプリズム採用により光源に反射光を正確にかえします。 | |||
| 反射テープは昼間でもきらりと反射し、安全を守ります。 | |||
| 反射テープは表面が滑らかで丈夫な為、マイクロプリズムを汚れ、水分、摩耗から保護します。 | |||
| 丈夫さ(ナイロン製)、通気性(メッシュ地)を工夫した安全ベストです。 | |||
| 追加説明 |
●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/03/22 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-25 安全ベスト(紺/白) |
| EA983R-26 安全ベスト(紺/黄) |
| EA983R-28 安全ベスト(橙/黄) |
