品番 : EA983R-253
品名 : 安全ベスト(フルハーネス用/黄・黄)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941113 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | 黄 | 反射テープ色 | 黄 |
| 着丈 | 40cm | ウエスト | 約100~130cm |
| 反射テープ幅 | 70mm | 材質 | メッシュ生地:ポリエステル100% 反射材:PVC(ポリ塩化ビニル) 前側穴開き部分:ターポリン |
| 肩ずれ防止帯付き。 | |||
| フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。 | |||
| ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。 | |||
| 内側5ヵ所の面ファスナーでフルハーネスと体にぴったりフィット。 | |||
| フルハーネスと同時にベストの着脱も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-251 安全ベスト(フルハーネス用/紺・白) |
| EA983R-252 安全ベスト(フルハーネス用/紺・黄) |
| EA983R-253 安全ベスト(フルハーネス用/黄・黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
