詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-256

品名 : LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・白)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5941121
メッシュ色 紺 反射テープ色 白
着丈 40cm ウエスト 約100~130cm
反射テープ幅 70mm 材質 メッシュ生地:ポリエステル100%
反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)
前側穴開き部分:ターポリン
重量(g) 342g 電源 単3電池×2個(別売)
光源 LED球×15個 連続使用時間 約40時間
肩ずれ防止帯付き。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
内側5ヵ所の面ファスナーでフルハーネスと体にぴったりフィット。
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能。
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 05:31現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2231ページ
バリエーション一覧
EA983R-256 LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・白)
EA983R-257 LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-257です
  • ※画像はEA983R-258です
  • ※画像はEA983R-258です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top