詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-261

品名 : 安全ベスト(伸縮/オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5941023
カラー オレンジ 反射テープ色 ホワイト
反射テープ幅 50mm サイズ フリー
着丈 47cm 反射材幅 15mm
材質 生地:ポリエステル
視認性もバツグン
3Mスコッチライト使用!
生地と反射材が伸びるので、どんな体型にもジャストフィット!
反射輝度が高く、耐久性があり、高品質な反射材で安全です。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/29 02:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2292ページ
バリエーション一覧
EA983R-262 安全ベスト(伸縮/黄)
EA983R-261 安全ベスト(伸縮/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top